ポリ風呂敷 透明無地

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 70258588 品番 0370908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
種別No.90 透明無地 材質LDPE 形状シート 厚さ(mm)0.035 透明無地 寸法(幅W×長さL)(mm)900×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする