福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 包装紙
福助工業の 風呂敷
ポリ風呂敷 100枚入 水玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70258615
品番
0370606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
多数包む場合に便利です(50枚折×2束包装)。
寸法(幅W×長さL)(mm)
700×700
色
水玉ブルー
種別
No.70 水玉ブルー
材質
LDPE
形状
シート
厚さ(mm)
0.025