福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 包装紙
福助工業の 風呂敷
風呂敷ロール巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻×30本)
注文コード
70258676
品番
0371068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ミシン目入りロール巻の風呂敷で、コンパクトにおさまり大変便利です。
ロールタイプなので、保管中、作業中もバラバラになることがありません。
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×900
色
水玉ブルー
種別
No.90 水玉ブルー
材質
LDPE
形状
ロール
厚さ(mm)
0.035