福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
ダスBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5セット)
注文コード
70258703
品番
0390909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,709
販売価格(税別)
¥
7,008
バスケットに入れる
業務用ゴミ袋として、1枚ずつ簡単に取り出せる便利なBOX入です。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.025
種別
LDBOX25-45 透明
材質
LDPE
形状
BOX
入数(枚)
100