福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明・半透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×50セット)
注文コード
70258764
品番
0391514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,602
販売価格(税別)
¥
7,820
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.025
種別
LD25-45 透明
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10
アズワン品番
65-0427-04