福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(45L)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×50セット)
注文コード
70258798
品番
0391549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,111
販売価格(税別)
¥
8,283
バスケットに入れる
丈夫で破れにくい、石油資源節約タイプです。
容量(L)
45
色
青
厚さ(mm)
0.025
種別
LD25-45 青
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10