福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明・半透明)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×50セット)
注文コード
70258807
品番
0391557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,024
販売価格(税別)
¥
10,022
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.035
種別
LD35-45 透明
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10