福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明・半透明)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×30セット)
注文コード
70258843
品番
0391591
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,999
販売価格(税別)
¥
9,090
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.035
種別
LD35-70 透明
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10