福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(乳白半透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×20セット)
注文コード
70258895
品番
0391646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,981
販売価格(税別)
¥
9,074
バスケットに入れる
丈夫で破れにくい、石油資源節約タイプです。
容量(L)
90
色
乳白半透明
厚さ(mm)
0.035
種別
LD35-90 乳白半透明
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10