福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(透明・半透明)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×20セット)
注文コード
70258922
品番
0391670
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,995
販売価格(税別)
¥
9,995
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.045
種別
LD45-90 透明
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10