福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(90L)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×20セット)
注文コード
70258956
品番
0391700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,578
販売価格(税別)
¥
12,344
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
青
厚さ(mm)
0.045
種別
LD45-90 青
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10