福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 LD30ー70 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚×20セット)
注文コード
70259053
品番
0391808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,584
販売価格(税別)
¥
12,349
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.03
種別
LD30-70 透明
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
20