福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
再生ロール巻ポリ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻×20本)
注文コード
70259105
品番
0480959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
900
高さ(mm)
1000
形状
ロール
色
40-90色付半透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000
注意
※再生原料を50%以上使用の為、製造ロットにより赤、青、黄、緑等色が変わります。
※色の指定ができませんのでご了承ください。