福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ロール巻ポリ袋(45L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻×50本)
注文コード
70259148
品番
0481084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
色
LDロール25-45 青
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800