福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ロール巻ポリ袋(70L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻×30本)
注文コード
70259157
品番
0481092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
800
高さ(mm)
900
形状
ロール
色
LDロール35-70 透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900