福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ロール巻ポリ袋(70L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻×30本)
注文コード
70259166
品番
481106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.035
種別
LDロール35-70 黒
形状
ロール
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900