福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ロール巻ポリ袋(90L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻×20本)
注文コード
70259175
品番
0481122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
900
高さ(mm)
1000
色
LDロール35-90 透明
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000