福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ポリロール0.025
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500巻×8本)
注文コード
70259227
品番
0400106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
業務用、家庭用にも便利でコンパクトなロール巻です。
LDPEタイプのため透明度に優れています。
材質
LPDE
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
長さ(m)
150
形状
ロール
色
透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340