ファインレックス 501規格袋

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 70259272 品番 0360082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特に低湿度(15%RH以下)での静電気防止、静電誘導遮蔽に対して効果を発揮できるように開発された、画期的包装材料です。
エレクトロニクス部品の静電気障害、汚染の防止に好評です。
保存中にブロッキングを起こしません。安全な袋強度を持っています。

用途
各種静電気による機能障害防止用包装袋(IC等包装袋)
帯電による集塵防止(精密機械の包装)
電子機器部品包装
精密機器、電子通信関係現場用
引火破裂の危険性のある製品製造職場内、各種機械装置部品の包装
発火、あるいは帯電しやすい粉体輸送袋
材質LDPE 厚さ(mm)0.05 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 形状平袋 グリーン サイズNo.9 入数(枚)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70259306
2023-02-02
用途:
製品出荷時

基板はもちろん、A4サイズの書類がきれいの収まるのでとてもよかったです。

対象商品:
70259315
2019-04-24
用途:
電子部品の梱包
グローバルマイクロニクス株式会社 様

材質が軟らかく滑るので部品を中に入れる際に引っ掛からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする