ミートレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 70259376 品番 0361021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シール強度に優れ、肉・魚・野菜の業務用包装に最適です。
引張り、引裂き、衝撃強度に優れ丈夫です。
特に耐油性に優れ、油物の包装に最適です。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので、切り取り易く、また切りクズが残りません。

材質LDPE 厚さ(mm)0.35 幅(mm)400 高さ(mm)600 サイズ(号)10 形状平袋 透明 サイズNo.10 入数(枚)1000
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする