福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
サンキューバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70259403
品番
0477672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
LDPE
色
透明
マチ(mm)
70
幅(mm)
400
型
長舌片付
サイズ
大
高さ(mm)
550
仕上幅(mm)
260
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。