福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
カルチャーバッグ規格品(Lタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70259428
品番
0448907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.07
高さ(mm)
480
マチ(mm)
57.5
色
グリーン
形状
ループ
サイズ
中
入数(枚)
500
仕上幅(mm)
320