ニューアームバッグ LDクリーム

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200枚) 注文コード 70259473 品番 0660035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。

材質LDPE 厚さ(mm)0.06 幅(mm)250 高さ(mm)400 クリーム 形状小判抜 サイズSS 入数(枚)1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70259455
2023-05-16
用途:
鞄を入れる時
卸売・小売業

HDポリよりこちらのLDポリの方がシワになりにくく商品を入れた時の見た目も良く、透けないのとツルツル感がとても気に入っております。

対象商品:
70259455
2023-04-25
用途:
商品に満足致しました
冨士鞄店センター店II 様 (卸売・小売業)

商品にとても満足致しましたありがとうございまっした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする