福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
ニューアームバッグ ロハス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70259516
品番
0660231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
250
高さ(mm)
400
色
乳白
形状
小判抜
サイズ
SS
入数(枚)
1200