福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
LDアームバッグ グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70259534
品番
0682039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
色
グレー
サイズ
小
入数(枚)
800