福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
LDアームバッグ グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
70259543
品番
0682055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
500
高さ(mm)
600
色
グレー
サイズ
大
入数(枚)
300