福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
LDアームバッグ メタリックブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70259552
品番
0682411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
色
メタリックブルー
サイズ
小
入数(枚)
800