福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
LDアームバッグ メタリックブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70259568
品番
0682421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
400
高さ(mm)
500
色
メタリックブルー
サイズ
中
入数(枚)
500