スルーレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70259595 品番 0360791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

カット野菜の鮮度を保持します。袋内の環境ガスを「低酸素・高二酸化炭素」に保つことにより鮮度保持効果を発揮します。
メーカー独自のブレンド技術により製膜したスルーレックスは、穴あけ加工やラミネート加工を行う必要がないため、低コストです。
袋内面が衛生的です。チューブ状のフィルムをボトムシールするため、内面はフィルム製造後から使用されるまで外部環境との接触がありません。
発酵臭(エタノール)を抑制します。優れたガス透過性によりエタノールを発生させることなく、青果物の鮮度を維持することができます。
引張強さやフィルムインパクトなどの耐破袋性に付与する物性が優れています。

材質LDPE 厚さ(mm)0.04 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 形状平袋 透明 サイズNo.12 入数(枚)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする