0362085 凹キューブ70 福助工業 70259613

0362085 凹キューブ70 福助工業 70259613
0362085 凹キューブ70 福助工業 70259613
0362085 凹キューブ70 福助工業 70259613

凹キューブ70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)150
高さ(mm)280
内容量1箱(2000枚)注文コード70259613品番0362085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バリア性が不要かつボイルが不要の食品分野に最適です。冷凍食品・カット野菜など。
ノンバリア性が求められる食品分野に最適です。冷凍マグロやカツオのたたきなど。
シールエッジ部の耐破袋性を求められる分野に最適です。低温流通の蓄冷用氷袋用など。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。

材質LDPE厚さ(mm)0.07幅(mm)150高さ(mm)280サイズ(号)8形状三方シール袋透明サイズNo.8入数(枚)2000
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする