福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
易カット凹キューブ70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(700枚)
注文コード
70259726
品番
0362751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
280
高さ(mm)
400
サイズ(号)
19
色
透明
サイズ
No.19
入数(枚)
700
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):