福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
易カット凹キューブ50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
幅(mm)
280
注文コード
70259823
品番
0362808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
280
高さ(mm)
400
サイズ(号)
19
色
透明
サイズ
No.19
入数(枚)
1000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):