福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
フリーバッグ No.61、63
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70259875
品番
0480096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
凹凸セット袋です。
材質
HDPE
色
青無地
種別
No.61
形状
フリー
幅(mm)
380
高さ(mm)
480
タイプ
厚口