福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
植木鉢用フリーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70259884
品番
0480126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
色
半透明
形状
フリー
幅(mm)
380
サイズ
特大
高さ(mm)
750
寸法A(mm)
250