福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
植木鉢用フリーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000枚)
サイズ
小
注文コード
70259918
品番
0480150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
色
半透明
形状
フリー
幅(mm)
210
サイズ
小
高さ(mm)
480
寸法A(mm)
180