福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
フリーバッグ No.60半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70259936
品番
0480193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
半透明の凹凸セット袋です。
果物、野菜から肉、魚まで幅広くご利用できます。
材質
HDPE
色
半透明
形状
フリー
幅(mm)
380
高さ(mm)
480