福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
フリーバッグ No.41、43
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
70259988
品番
0480411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
3kg用(目安)。
材質
HDPE
色
乳白無地
種別
No.43
形状
フリー
幅(mm)
310
高さ(mm)
445