L-4000型 卓上旋盤 コスモキカイ 70259998

卓上旋盤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード70259998品番L-4000型
参考基準価格(税別)¥750,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備

付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)520機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする