福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
レジバッグ 関西
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260024
品番
0470031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
関西 No.45
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.022
高さ(mm)
550
質量(g/枚)
10.346