曜日別特売
FK-500型 卓上フライス盤 コスモキカイ 70260025

卓上フライス盤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード70260025品番FK-500型
参考基準価格(税別)¥900,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

コスモ卓上フライス盤は、あらゆる金属加工が出来る様に設計され、研究開発、試作、単品部品加工等に最適でボール盤加工はもちろん、ミーリング加工、平面加工、ボーリング加工、タッピング加工、スリ割り加工などが簡単に出来ます
工具類、刃物類は市販の物が使用出来また、豊富に有ります
モーターは単相100V750W(1HP)は標準装備ですので、高剛性で重切削が出来ます(3相200V仕様も可能)
アマチュアからプロエンジニアリングまで幅広い用途に使用出来ます

付属品ドリルチャックアーバーMT3、スパナ2本、引きネジ、六角レンチ、ドリフト取扱説明書、モーター 単相 100V・200V 750W(1HP)質量(kg)185消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×960×900目盛(mm)テーブル:0.05引きねじW1/2モーター出力(W)750(1HP)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(12段)90~2150/110~2620モーター電圧(V)単相100スピンドルMT3テーブルスロット4最大距離(km)スピンドル/テーブル間:370移動量(mm)テーブル/X×Y:150×400コラム面距離(mm)スピンドル中心より:190上下移動量(mm)ヘッド: 290、スピンドル:95作業面寸法(mm)X×Y:190×585送りねじ(mm)テーブル:2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする