卓上平面研削盤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70260034 品番SG-300型
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続
砥石軸とモーターの直結により、低騒音
テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動
テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式
摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます

付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書 寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02 砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径) 床寸法(mm)440×430 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500 モーター電圧(V)単相100 3/4HP 最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後) 溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398 テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
1人が参考にしています
2023-01-27

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする