卓上ミニ旋盤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70260043 品番JL-200型
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60〜2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)

付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー ねじミリネジ 0.5〜3mm 12種類、インチネジ 10山〜44山 10種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)20 速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類 センター距離(mm)300(正味250) 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)100 口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定 ベット上振り(mm)180 振り(mm)縦送り上:110 移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
1人が参考にしています
2023-01-27

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする