福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
レジバッグ 関西 Eタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260058
品番
0470066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
関西 No.40E
幅(mm)
390
厚さ(mm)
0.016
高さ(mm)
480
質量(g/枚)
5.691