卓上ミニフライス盤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70260059 品番FK-300型
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

主軸上下にデジタルスケールが標準装備
照明(スイッチ付) 標準装備
主軸ヘッドは左右最大90°までの傾斜
高速低速切替はワンタッチで出来ます
正面のツマミ操作で簡単に主軸速度の変速が出来る
正逆スイッチ付

付属品スパナ2本、ドリルチャックアーバーMT 3、六角レンチ、引きネジ、取扱説明書、モーター単相100V750W DCモーター 質量(kg)105 目盛(mm)テーブル:0.05 テーブル寸法(mm)500×180 モーター0.75、DCモーター 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)単相100 3/4HP 主軸回転数(min-1[r.p.m])(H)100〜1300、(L) 200〜2600(無段変速) テーブルスロット4 主軸外径(Φmm)60 傾き角(°)主軸ヘッド:90 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)570×750×(最大)940 振り(mm)(最大)320 移動量(mm)長手方向:290、奥行:160 コラム面距離(mm)スピンドル中心より:160 上下移動量(mm)ヘッド: 270、スピンドル:50 溝(mm)テーブル:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする