福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
レジバッグ 関西 Eタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260067
品番
0470074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
関西 No.45E
幅(mm)
440
厚さ(mm)
0.018
高さ(mm)
540
質量(g/枚)
8.126