宮川工業
宮川工業の 研削(グラインダー)
宮川工業の エアディスクグラインダー
エアー式ハンディR面取り機
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70260086
品番
MarX-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途
橋梁・造船の鋼板加工に最適
仕様
最小加工半径:R17
質量(kg)
3.3
使用圧力(MPa)
0.49〜0.68
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000相当
使用チップ
専用超硬チップ(3R)(8面)
空気消費量(m
3
/min)
0.86
面取
(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
最小板厚(mm)
重ね加工:9
カッター
3枚刃