エアー式ハンディR面取り機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70260095 品番MArX-NEO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

モーターが簡素で故障しにくい構造です。
センターローラを従来品より強度をアップしました。
従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。
従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。
ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。

用途橋梁・造船の鋼板加工に最適 質量(kg)2.2 使用圧力(MPa)0.49〜0.68 空気消費量(m3/min)0.82 面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする