福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
レジバッグ 関西 Eタイプ 半透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260103
品番
0470112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種別
No.35E 半透明
幅(mm)
340
厚さ(mm)
0.014
高さ(mm)
420
質量(g/枚)
3.798