DS-12 充電ポリッシャー用充電器 長輝ライトテック 70260129 DS-12 充電ポリッシャー用充電器 長輝ライトテック 70260129

充電ポリッシャー用充電器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70260129 品番DS-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

DS-01用 バッテリー充電器になります。

付属品ACアダプター 寸法(mm)70×50×60 質量(g)70 タイプ付属品 対応機種DS-01 充電時間(時間)3〜4 充電方式バッテリーマネージメントシステム採用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする