福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 関西 無地 厚口タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260173
品番
0470600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
No.30(無地)
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.016
高さ(mm)
370
質量(g/枚)
3.374